ROČNO STRGALO Z REZILI-SET-52DELNI

Inovativen komplet strgal z jeklenimi in plastičnimi rezili za univerzalno uporabo

  • Število kosov v kompletu: 52 kosov
  • Širina strgala: 40 mm
  • Material ročaja: dvokomponentna plastika
  • Teža izdelka (na kos): 842 g
Priloge
Art.-Št.: 0714663380
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Prilagodljiv in učinkovit

  • Komplet strgal je primeren za različne površine in namene, vključno z odstranjevanjem nalepk, ostankov, premazov in nečistoč

Ergonomsko in varno

  • Strgalo ima ergonomski dvokomponentni ročaj, ki omogoča udobno uporabo
  • Sistem hitrega vpenjanja varno in zanesljivo drži rezila na mestu

Povečana učinkovitost

  • Uporaba ustreznega rezila glede na posamezno nalogo
  • Standardno rezilo za običajno in univerzalno uporabo
  • Črno, izjemno ostro rezilo z zaobljenimi robovi za preprečevanje prask
  • Plastično rezilo, idealno za občutljive površine
  • HEAVY-DUTY rezilo z dvema 60° rezilnima robovoma za visoke sile pritiska pri trdih premazih
  • HEAVY-DUTY rezilo s štirimi 90° rezilnimi robovi za odstranjevanje krhkih materialov in glajenje površin

Sistem ORSY®

  • Kompaktne dimenzije v mreži 4.2.1 Würth modula za popolno shranjevanje z drugimi ORSY izdelki, npr. v sistemskem kovčku Würth ali v predalih vozička za orodje

Opomba
Po uporabi obrnite rezilo, da zaščitite rezalni rob v držalu.

Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/kompletu 52 KOS
Širina strgala 40 mm
Material ročaja 2-komponentna plastika
Teža izdelka (na kos) 842.000 g
*
*
*

Prilagodljiv in učinkovit

  • Komplet strgal je primeren za različne površine in namene, vključno z odstranjevanjem nalepk, ostankov, premazov in nečistoč

Ergonomsko in varno

  • Strgalo ima ergonomski dvokomponentni ročaj, ki omogoča udobno uporabo
  • Sistem hitrega vpenjanja varno in zanesljivo drži rezila na mestu

Povečana učinkovitost

  • Uporaba ustreznega rezila glede na posamezno nalogo
  • Standardno rezilo za običajno in univerzalno uporabo
  • Črno, izjemno ostro rezilo z zaobljenimi robovi za preprečevanje prask
  • Plastično rezilo, idealno za občutljive površine
  • HEAVY-DUTY rezilo z dvema 60° rezilnima robovoma za visoke sile pritiska pri trdih premazih
  • HEAVY-DUTY rezilo s štirimi 90° rezilnimi robovi za odstranjevanje krhkih materialov in glajenje površin

Sistem ORSY®

  • Kompaktne dimenzije v mreži 4.2.1 Würth modula za popolno shranjevanje z drugimi ORSY izdelki, npr. v sistemskem kovčku Würth ali v predalih vozička za orodje

Opomba
Po uporabi obrnite rezilo, da zaščitite rezalni rob v držalu.

Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/kompletu 52 KOS
Širina strgala 40 mm
Material ročaja 2-komponentna plastika
Teža izdelka (na kos) 842.000 g