REZILO ZA SABLJASTO ŽAGO-MET-5KOS-80X0,8MM

Rešitev za montažerje prezračevalnih in klimatskih kanalov. Omogoča zelo hitro in enostavno izrezovanje odprtin brez uporabe dodatnega orodja, kot so npr. škarje za pločevino.

  • Dolžina: 84 mm
  • Razmik zob: 0,8 mm
  • Debelina: 1,25 mm
  • Posebej primerno za: prezračevalne in klimatske kanale, tanke pločevine
  • Debelina materiala min./maks.: 0,4–1,5 mm
Priloge
Art.-Št.: 0615908408
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Zelo hitro in enostavno zarezovanje v tanke materiale
  • Posebna oblika konice in rezila žage
  • Izjemno tesni krožni rezi in navpični rezi

Opomba

  • Dodatne tehnične informacije so na embalaži izdelka.
  • Pri rezilih za žago sabljastega tipa za kovine: hladite, zmanjšajte hod in izklopite nihanje.
  • Hlajenje podaljša življenjsko dobo vaših rezil.
  • Če je mogoče, material, ki ga obdelujete, pritrdite, da se izognete vibracijam.
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 84 mm
Razmak med zobmi 0.8 mm
DEBELINA 1.25 mm
Min./max. debelina materiala 0.4-1.5 mm
*
*
*
  • Zelo hitro in enostavno zarezovanje v tanke materiale
  • Posebna oblika konice in rezila žage
  • Izjemno tesni krožni rezi in navpični rezi

Opomba

  • Dodatne tehnične informacije so na embalaži izdelka.
  • Pri rezilih za žago sabljastega tipa za kovine: hladite, zmanjšajte hod in izklopite nihanje.
  • Hlajenje podaljša življenjsko dobo vaših rezil.
  • Če je mogoče, material, ki ga obdelujete, pritrdite, da se izognete vibracijam.
Specifikacije izdelkov
Dolžina 84 mm
Razmak med zobmi 0.8 mm
DEBELINA 1.25 mm
Min./max. debelina materiala 0.4-1.5 mm