¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Ravne podložke
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Pralni stroj, DIN 6340, jeklo, gladko, za vpenjalno napravo
Različice:
6
Prikaži vse
Pralni stroj za popravilo kril, v skladu s standardom DIN 522, nerjavno jeklo A2, gladko
Različice:
9
Prikaži vse
Podloga z velikim zunanjim premerom, DIN 9021, A4, nerjavno jeklo, gladko
Različice:
7
Prikaži vse
Podloga z okroglo luknjo, predvsem za lesene konstrukcije, DIN 440, nerjavno jeklo A2
Različice:
7
Prikaži vse
Pralni stroj
Različice:
4
Prikaži vse
Pralni stroj, DIN 9021 (z velikim zunanjim premerom), jeklo, vroče pocinkano
Različice:
4
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
3
4
5
...
12
Naslednja
Zadnja
Ravne podložke
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Zunanji premer
Pobriši vse
12 mm
18 mm
20 mm
37 mm
Standardi
Pobriši vse
DIN 125
DIN 125, DIN 522
DIN 522
DIN 6319
PREMER
Pobriši vse
12 mm
22 mm
6 mm
8 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Notranji premer
Pobriši vse
10 mm
22 mm
31 mm
6.4 mm
Površina
Pobriši vse
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Termično cinkano (vroče pocinkano)
DEBELINA
Pobriši vse
2.5 mm
V skladu z RoHS
Pobriši vse
Da
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki