RADIO-AKKU-(BR 18-DAB+)-(M-CUBE)

Robustni akumulatorski radio z bogatim zvokom, DAB+, USB vhodi in Bluetooth za vsestransko uporabo na gradbišču.

Priloge
Art.-Št.: 5701458000
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Robusten in vsestranski akumulatorski radijski sprejemnik za gradbišča z bogatim zvokom.
Različni načini predvajanja za širok nabor glasbe

  • DAB/DAB+
  • FM
  • Bluetooth
  • AUX
  • USB

Optimalna zvočna izkušnja za številne različne aplikacije zahvaljujoč prednastavljenim izenačevalnikom (equalizer) in zmogljivemu zvočnemu sistemu

  • 2x 2-palčna visokotonca/srednjetonca, vsak s 10 W 
  • 1x 6-palčni nizkotonec s 30 W

Različne zunanje možnosti povezovanja

  • USB priključek tipa A (5 V/2 A) za polnjenje prenosnih naprav in predvajanje z USB-naprav (največja kapaciteta 64 GB)
  • USB priključek tipa C (9 V/2 A) za hitro polnjenje prenosnih naprav
  • AUX vhod za predvajanje glasbe prek priloženega AUX kabla

Ohišje z gumo, zaščitni razred IPX6, ter udoben ročaj z možnostjo zaklepa

Navigacija po meniju v 28 jezikih za dodatne sistemske nastavitve, kot so:

  • Budilka v stanju pripravljenosti
  • Svetlost zaslona
  • Iskanje postaj

Napajanje preko 18 V M-CUBE akumulatorske baterije ali priloženega napajalnika za stalno napajanje

 

Opomba:
Za polnjenje M-CUBE akumulatorske baterije je potreben ustrezen M-CUBE polnilnik.

 

 

Specifikacije izdelkov
* *
Delovna napetost baterije 18 V/DC
Dolžina x širina x višina 258 x 238 x 245 mm
Teža naprave z akumulatorjem 4.8 kg
Min./max. FM radijska frekvenca 108-87.5 MHz
*
*
*

Robusten in vsestranski akumulatorski radijski sprejemnik za gradbišča z bogatim zvokom.
Različni načini predvajanja za širok nabor glasbe

  • DAB/DAB+
  • FM
  • Bluetooth
  • AUX
  • USB

Optimalna zvočna izkušnja za številne različne aplikacije zahvaljujoč prednastavljenim izenačevalnikom (equalizer) in zmogljivemu zvočnemu sistemu

  • 2x 2-palčna visokotonca/srednjetonca, vsak s 10 W 
  • 1x 6-palčni nizkotonec s 30 W

Različne zunanje možnosti povezovanja

  • USB priključek tipa A (5 V/2 A) za polnjenje prenosnih naprav in predvajanje z USB-naprav (največja kapaciteta 64 GB)
  • USB priključek tipa C (9 V/2 A) za hitro polnjenje prenosnih naprav
  • AUX vhod za predvajanje glasbe prek priloženega AUX kabla

Ohišje z gumo, zaščitni razred IPX6, ter udoben ročaj z možnostjo zaklepa

Navigacija po meniju v 28 jezikih za dodatne sistemske nastavitve, kot so:

  • Budilka v stanju pripravljenosti
  • Svetlost zaslona
  • Iskanje postaj

Napajanje preko 18 V M-CUBE akumulatorske baterije ali priloženega napajalnika za stalno napajanje

 

Opomba:
Za polnjenje M-CUBE akumulatorske baterije je potreben ustrezen M-CUBE polnilnik.

 

 

Specifikacije izdelkov
Delovna napetost baterije 18 V/DC
Dolžina x širina x višina 258 x 238 x 245 mm
Teža naprave z akumulatorjem 4.8 kg
Min./max. FM radijska frekvenca 108-87.5 MHz