|
Kemijska osnova
|
Enokomponentni poliuretan |
|
Vonj/aroma
|
Značilnost |
|
Gnetena gostota
|
12 kg/m³ |
|
Pogoji za oblikovano gostoto
|
Preizkušeno v skladu z Würth metodami testiranja |
|
Celična struktura
|
Srednje - fino |
|
Pogoji za celično strukturo
|
Preizkušeno v skladu z Würth metodami testiranja |
|
Brez lepljivosti po
|
7 min |
|
Pogoji za brezlepljivost
|
Pri 23°C in 50% vlažnosti |
|
Lahko se reže po
|
40 min |
|
Pogoji za sposobnost rezanja
|
Pri 23°C in 50% relativne vlažnosti |
|
Končno širjenje možno po
|
2 h |
|
Pogoji za končno širjenje
|
Za 30-mm penasto kroglico |
|
Polna odpornost
|
12 h |
|
Pogoji za popolno odpornost
|
Pri 20°C in 65% relativne vlažnosti |
|
Min. temperatura obdelave
|
5 °C |
|
Max. temperatura obdelave
|
25 °C |
|
Min. temperatura obdelave okolja
|
-5 °C |
|
Max. temperatura obdelave okolja
|
30 °C |
|
Min. temperatura obdelave površine
|
-5 °C |
|
Max. temperatura obdelave površine
|
30 °C |
|
Min. temperatura obdelave za pločevinko
|
5 °C |
|
Max. temperatura obdelave za pločevinko
|
25 °C |
|
Min. temperaturna odpornost
|
-40 °C |
|
Max. temperaturna odpornost
|
90 °C |
|
Razred gradbenega materiala
|
Normalno vnetljivo |
|
Toplotna prevodnost λ
|
0.036 W/(m*K) |
|
Absorpcija vode (%)
|
0.3 Vol-% |
|
Trdnost na tlak
|
2 N/cm² |
|
Pogoji tlačne trdnosti
|
Testiranje togih celičnih plastike — test stiskanja |
|
Min. skupna odpornost na napetost in strižne sile
|
12 N/cm² |
|
Min. napetostna trdnost
|
8 N/mm² |
|
Pogoji za natezno trdnost
|
Testiranje togih celičnih materialov; natezni test |
|
Odpornost na ultravijolično sevanje
|
Ne |
|
Podaljšanje pri pretrganju
|
20 % |
|
Podaljšanje pri prelomu
|
20 % |
|
Pogoji za raztezanje pri prelomu
|
Testiranje togih celičnih materialov; natezni test |
|
Donos (volumen) približno
|
40 l |
|
Pogoji za donos
|
Donos pene (prosto penjenje) |
|
Vsebina
|
500 ml |
|
Posoda
|
Aerosolna pločevinka |
|
Število na paleti
|
825 KOS |
|
Teža vsebine
|
475 g |
|
Brez HCFC
|
Da |
|
Brez CFC (gorivni plin)
|
Da |
|
Rok trajanja od proizvodnje
|
18 Mesec |
|
Pogoji za ohranjanje roka trajanja od proizvodnje
|
Pri 20°C |