Protivrezne rokavice W-260 Level C
Izjemno fine in fleksibilne protivrezne rokavice z vrhunskim udobjem pri nošenju. Prilegajo se kot druga koža.
- Gostota pletenja (gauge): 21
- Material nosilnega sloja: Dyneema® Diamond/poliamid/elastan
- Material prevleke: poliuretan
- Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
- Odpornost proti rezu po EN ISO 13997: C
- Kategorija: II
- Odličen občutek pri dotiku in na konicah prstov ter izjemno prileganje zaradi posebne fine pletene izvedbe
- Zelo dobre lastnosti pri dolgotrajnem nošenju zaradi zračne PU-prevleke in nosilne tkanine z vlakni Dyneema® Diamond
- Brez steklenih in jeklenih vlaken za preprečevanje draženja kože
- Primerno za delo z zasloni na dotik
Dyneema® in Dyneema®, the world’s strongest fiber™ sta blagovni znamki podjetja Avient.
Področje uporabe
- Dela s srednjimi do visokimi zahtevami glede zaščite pred urezninami in mehanskih obremenitev
- Precizna in fina montažna dela z nevarnostjo ureznin
- Uporabe, ki zahtevajo visok občutek za dotik in konice prstov
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct