PRITRDILNA TALNA LETEV - Z UTOROM- ZSA 995-ALU

Za vgradnjo v talno ploščo in za montažo na steno vozila Za različne transportne naloge Primerno za vse napenjalne palice, privezovalne trakove in zanke Vključuje pritrdilni material
Priloge
Art.-Št.: 096380 245
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa ZSA995
Širina 65 mm
Višina 11 mm
Dolžina 1000 mm
Teža izdelka (na kos) 0.800 kg
Material Aluminij
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa ZSA995
Širina 65 mm
Višina 11 mm
Dolžina 1000 mm
Teža izdelka (na kos) 0.800 kg
Material Aluminij