PRITRDILNA TALNA LETEV BREZ UTORA -ZSB 995

Primerno za vse napenjalne palice, privezovalne trakove in zanke Za različne transportne naloge Za vgradnjo v talno ploščo Za montažo na steno vozila Vključuje pritrdilni material
Priloge
Art.-Št.: 096380 265
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa ZSB995
Širina 34 mm
Višina 9.6 mm
Dolžina 995 mm
Teža izdelka (na kos) 0.600 kg
Material Aluminij
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa ZSB995
Širina 34 mm
Višina 9.6 mm
Dolžina 995 mm
Teža izdelka (na kos) 0.600 kg
Material Aluminij