PRITRDILNA STENSKA LETEV ALU Z GUMIJASTO OBROBO. -RSZSB2000

Za montažo na steno vozila ali notranjo opremo vozila. Dva integrirana gumijasta profila ščitita tovor pred poškodbami. Vključuje dve zaščitni kapici za zaščito robov.
Priloge
Art.-Št.: 096380 254
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa RSZSB2000
Širina 40 mm
Višina 12 mm
Dolžina 2000 mm
Teža izdelka (na kos) 1.200 kg
Material Aluminij
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa RSZSB2000
Širina 40 mm
Višina 12 mm
Dolžina 2000 mm
Teža izdelka (na kos) 1.200 kg
Material Aluminij