Pripomočki za varjenje

Popular products from category Pripomočki za varjenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Cevi za avtogeno varjenje DIN 8541

Pripravljen s tulci in maticami

  • Priključni navoj: IG 1/4 palca x IG 3/8 palca (levi navoj).
Različice: 2
Prikaži vse

Adapter za navijanje košare K 300

Adapter za uporabo 15 kg žičnih košar v MM-napravah.
•Notranji premer:
180 mm
•Zunanji premer:
276 mm
•Barva:
Črna
•Material:
ABS
•Tip oznake:
Vzmet+zadnja stran.
Različice: 1
Prikaži vse

Rezervno ogledalo

Teža izdelka (na kos): 47,200 g.

Različice: 1
Prikaži vse

Vodilna sonda

Vodilo žice za zaščitni plinski varilni žice SG 2/SG 3

  • Primerno za premer žice min./max.: 1-1,2 mm
  • Primerno za: cevni paket 4 m, MB 15/ MB 25/ ML 38
  • Barva: Rdeča
  • Premer priključka cevi: 2 mm
  • Premer priključka cevi 2: 4,5 mm.
Različice: 3
Prikaži vse

Pripomočki za varjenje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki