Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Pripomočki za brušenje
Pripomočki za brušenje
Popular products from category Pripomočki za brušenje
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Polirna ročna naprava
Različice:
2
Prikaži vse
Adapter za brusne diske
Različice:
5
Prikaži vse
Brusni podstavek
Različice:
1
Prikaži vse
Lepilna plošča brez lukenj
Različice:
1
Prikaži vse
Podstavni krožnik
Različice:
1
Prikaži vse
Podstavni krožnik
Različice:
1
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
4
5
6
...
10
Naslednja
Zadnja
Pripomočki za brušenje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
PREMER
Pobriši vse
115 mm
125 mm
145 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
3 mm
40 mm
Lepilni sistem
Pobriši vse
Kljuka in zanka
Premer 2
Pobriši vse
53 mm
60 mm
95 mm
Oblikovanje
Pobriši vse
Hard
Soft
Srednja
Vzorec lukenj
Pobriši vse
21 lukenj
8 lukenj na zunanji strani
Nediferencirani
Nepodrt
Največja hitrost vrtenja
Pobriši vse
1000 vrtljajev na minuto
1500 vrtljajev na minuto
Material
Pobriši vse
Poliuretanska pena
Spojni navoj
Pobriši vse
Nazivni premer 14 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki