PRAZNA KASETA ZA SPIRALNE SVEDRE-14DEL

Kompaktna prazna kaseta, primerna za sistem ORSY®, za strojne navojne svedre M3–M12 po DIN 371 / 376 ter ustrezne spiralne svedre za jedrne luknje po DIN 338.

  • Širina: 165 mm
  • Višina: 54 mm
  • Globina: 113 mm
  • Število mest: 14 kosov
Priloge
Art.-Št.: 0633002004
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Kompaktne dimenzije v Würth rastru za optimalno shranjevanje v kombinaciji z drugimi ORSY® sortimenti v sistemskem kovčku Würth ali v predalih delavniškega vozička
  • Zaradi optimiziranega tečaja in novega zapirala je odpiranje kasete možno tudi v predalu z orodjem
  • Sodoben dizajn z zamaknjenimi površinami omogoča zlaganje več kaset različnih velikosti
  • Možnost individualnega označevanja sistemske kasete z etiketo
*
*
*
  • Kompaktne dimenzije v Würth rastru za optimalno shranjevanje v kombinaciji z drugimi ORSY® sortimenti v sistemskem kovčku Würth ali v predalih delavniškega vozička
  • Zaradi optimiziranega tečaja in novega zapirala je odpiranje kasete možno tudi v predalu z orodjem
  • Sodoben dizajn z zamaknjenimi površinami omogoča zlaganje več kaset različnih velikosti
  • Možnost individualnega označevanja sistemske kasete z etiketo