DELOVNA BOMBER JAKNA STAR, SIVA BARVA

Udobna jakna iz čistega bombaža s praktičnimi žepi za vsakodnevno funkcionalnost in prijetno nošenje.
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

Udobno in trpežno oblačilo z ergonomskim krojem, primerno za individualne prilagoditve.

  • Material: 100 % bombaž
  • Gramatura: 250 g/m²
  • Maksimalno udobje in ergonomski kroj
  • Ježki in sprednja zadrga YKK
  • Gumbi in ježki so prekriti, da preprečujejo praske
  • Dva sprednja žepa, en prsni žep z držalom za pisalo
  • Ergonomsko oblikovani rokavi, nastavljive manšete, stoječ ovratnik
  • Primerno za individualne prilagoditve
  • Robustna izdelava iz 100 % čistega bombaža
  • Pranje pri 60 °C
  • Vzdrževanje: ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, likanje pri srednji temperaturi do največ 150 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Udobno in trpežno oblačilo z ergonomskim krojem, primerno za individualne prilagoditve.

  • Material: 100 % bombaž
  • Gramatura: 250 g/m²
  • Maksimalno udobje in ergonomski kroj
  • Ježki in sprednja zadrga YKK
  • Gumbi in ježki so prekriti, da preprečujejo praske
  • Dva sprednja žepa, en prsni žep z držalom za pisalo
  • Ergonomsko oblikovani rokavi, nastavljive manšete, stoječ ovratnik
  • Primerno za individualne prilagoditve
  • Robustna izdelava iz 100 % čistega bombaža
  • Pranje pri 60 °C
  • Vzdrževanje: ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, likanje pri srednji temperaturi do največ 150 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
*
*
*