Posode

Popular products from category Posode

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

ROČNA PRŠILKA-KISLINE-(PH 0,5-6,5)-1L

0891503030

Za enostavno uporabo izdelkov, ki vsebujejo kisline, iz kanistrov ali sodov. Primerno za vodne, kisle čistilce s pH vrednostjo med 0,5 in 6,5.

  • Material: Plastika
  • Barva: Bela, rdeča
  • Premer: 95 mm
  • Višina: 275 mm
  • Prostornina: 1000 ml

ROČNA PRŠILKA-ALKALIJE-(PH 7,5-12)-1L

0891503031

Za preprosto obdelavo alkalnih izdelkov iz kanistrov in sodov. Zelo primeren za vodna alkalna čistila s pH od 7,5 do 12,0.

KANISTER ZA GORIVO-KOMBINIRAN-BENCIN-OLJE

0993702102

Za bencin in dizelsko gorivo.

PLASTIČNA VLIVALKA ZA DESTIL. VODO 2L

069555570
Za destilirano vodo za baterije.

Posode

Close
Filtriraj po Pobriši vse