POLNILNA NAPRAVA-COOLIUS A10 -WOW

Popolnoma avtomatska naprava za servis klimatskih naprav z R134a

  • Teža naprave: 65 kg
  • Širina: 572 mm
  • Višina: 1045 mm
  • Globina: 545 mm
  • Vrsta hladilnega sredstva: R134a
  • Količina hladilnega sredstva: 11 kg
  • Natančnost polnjenja hladilnega sredstva: +/- 15 g
  • Kapaciteta vakuumske črpalke: 100 l/min
  • Hitrost odsesavanja: 300 g/min
  • Zaslon: 4-vrstični LCD
  • Maks. delovni tlak: 20 bar
  • Certifikat: CE
  • Teža izdelka (na kos): 77,400 kg
Priloge
Art.-Št.: W050101038
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Funkcije

  • LED prikaz statusa programskih postopkov
  • Enostavno upravljanje in vnos podatkov z gumbom CooliusSelect (navigacijski vrtljiv gumb)
  • Popolnoma avtomatski potek programa
  • Mobilna uporaba (možna uporaba z napetostnim pretvornikom)
  • Vgrajen tiskalnik
  • USB-vmesnik (izvoz podatkov, analiza skupne porabe hladilnega sredstva)
  • Možna zaščita z geslom
  • Primerno za hibridna in električna vozila
  • Obnovitev skoraj 100 % napolnjenega hladilnega sredstva

Obseg dobave

  • Servisna naprava za klime COOLIUS® A10 Rev.01
  • Servisne cevi s standardnimi hitrimi spojkami, dolžina 3,0 m
  • Baza podatkov o količinah hladilnega sredstva v vozilih
  • Nalepke za različna olja in UV dodatke
  • Knjiga vzdrževanja
  • Hitri priročnik (s povezavo do večjezičnih navodil za uporabo)
  • Uvod v uporabo naprave

Področje uporabe

Servis klimatskih naprav na osebnih vozilih, kombijih, gospodarskih vozilih, gradbiščnih strojih in kmetijskih vozilih.

Specifikacije izdelkov
* *
Teža naprave 65 kg
Širina 572 mm
Višina 1045 mm
Globina 545 mm
Volumen hladiva 11 kg
Natančnost polnjenja s hladilom +/- 15 g
Izhod vakuumske črpalke 100 l/min
Kapaciteta sesanja 300 g/min
Max. delovni tlak 20 bar
Teža izdelka (na kos) 77.400 kg
*
*
*

Funkcije

  • LED prikaz statusa programskih postopkov
  • Enostavno upravljanje in vnos podatkov z gumbom CooliusSelect (navigacijski vrtljiv gumb)
  • Popolnoma avtomatski potek programa
  • Mobilna uporaba (možna uporaba z napetostnim pretvornikom)
  • Vgrajen tiskalnik
  • USB-vmesnik (izvoz podatkov, analiza skupne porabe hladilnega sredstva)
  • Možna zaščita z geslom
  • Primerno za hibridna in električna vozila
  • Obnovitev skoraj 100 % napolnjenega hladilnega sredstva

Obseg dobave

  • Servisna naprava za klime COOLIUS® A10 Rev.01
  • Servisne cevi s standardnimi hitrimi spojkami, dolžina 3,0 m
  • Baza podatkov o količinah hladilnega sredstva v vozilih
  • Nalepke za različna olja in UV dodatke
  • Knjiga vzdrževanja
  • Hitri priročnik (s povezavo do večjezičnih navodil za uporabo)
  • Uvod v uporabo naprave

Področje uporabe

Servis klimatskih naprav na osebnih vozilih, kombijih, gospodarskih vozilih, gradbiščnih strojih in kmetijskih vozilih.

Specifikacije izdelkov
Teža naprave 65 kg
Širina 572 mm
Višina 1045 mm
Globina 545 mm
Volumen hladiva 11 kg
Natančnost polnjenja s hladilom +/- 15 g
Izhod vakuumske črpalke 100 l/min
Kapaciteta sesanja 300 g/min
Max. delovni tlak 20 bar
Teža izdelka (na kos) 77.400 kg