PODLOŽKA VAROVALNA-NORDLOCK-(DPT)-M30

Originalna Nord-Lock tehnologija zagozdenega varovanja vijakov s CE-označevanjem in laserskim označevanjem.

Za učinkovito varovanje vijakov pri prečnih obremenitvah, vibracijah in tresljajih, ki preprečuje samodejno odvijanje.

  • Material: jeklo
  • Površina: cink-lamelni premaz srebrne barve
  • Korozijska zaščita: 1000 h
  • V skladu z RoHS: da
  • Izvedba: ozka
  • Vrsta varovanja: varovanje proti odvijanju, zagozditveno
Priloge
Art.-Št.: 4640809230
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Splošno: Originalne Nord-Lock zagozditvene podložke varujejo vijačne zveze, izpostavljene močnim vibracijam in dinamičnim obremenitvam.

Korozijska odpornost: Visoka odpornost proti koroziji (min. 1000 ur v slanem pršilu po ISO 9227)

Funkcija: Visok učinek zaklepanja zaradi naraščajoče zagozditve med obema podložkama. Vijačna zveza je zavarovana s prednapetostjo namesto s trenjem.

Prednosti:

  • Hitro in enostavno montaža/demontaža z običajnim orodjem
  • Varovalna funkcija tudi pri mazivih
  • Zanesljivo varovanje – tudi za vijačne spoje z nizkimi vpenjalnimi silami
  • Možnost večkratne uporabe (odvisno od pogojev uporabe)
  • CE-označevanje
  • Lasersko označevanje za sledljivost
  • Primerno za vijake do vključno razreda trdnosti 12.9 (jeklo) in A4-80 (nerjavno jeklo)

Certifikati in odobritve:

  • DIBt (Nemški inštitut za gradbeno tehniko)
  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
  • EBA (Zvezni železniški urad)
  • TÜV (Tehnično nadzorno združenje)
  • LR (Lloyd’s Register)

Opomba: Priporočeni zatezni momenti so navedeni v tehnični dokumentaciji proizvajalca.

Specifikacije izdelkov
* *
Notranji premer 31.4 mm
Zunanji premer 47 mm
DEBELINA 5.8 mm
Material Jeklo
Površina Delta protect, siva, debelina plasti 10 µm
Obdobje zaščite pred korozijo 1000 h
V skladu z RoHS Da
*
*
*

Splošno: Originalne Nord-Lock zagozditvene podložke varujejo vijačne zveze, izpostavljene močnim vibracijam in dinamičnim obremenitvam.

Korozijska odpornost: Visoka odpornost proti koroziji (min. 1000 ur v slanem pršilu po ISO 9227)

Funkcija: Visok učinek zaklepanja zaradi naraščajoče zagozditve med obema podložkama. Vijačna zveza je zavarovana s prednapetostjo namesto s trenjem.

Prednosti:

  • Hitro in enostavno montaža/demontaža z običajnim orodjem
  • Varovalna funkcija tudi pri mazivih
  • Zanesljivo varovanje – tudi za vijačne spoje z nizkimi vpenjalnimi silami
  • Možnost večkratne uporabe (odvisno od pogojev uporabe)
  • CE-označevanje
  • Lasersko označevanje za sledljivost
  • Primerno za vijake do vključno razreda trdnosti 12.9 (jeklo) in A4-80 (nerjavno jeklo)

Certifikati in odobritve:

  • DIBt (Nemški inštitut za gradbeno tehniko)
  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
  • EBA (Zvezni železniški urad)
  • TÜV (Tehnično nadzorno združenje)
  • LR (Lloyd’s Register)

Opomba: Priporočeni zatezni momenti so navedeni v tehnični dokumentaciji proizvajalca.

Specifikacije izdelkov
Notranji premer 31.4 mm
Zunanji premer 47 mm
DEBELINA 5.8 mm
Material Jeklo
Površina Delta protect, siva, debelina plasti 10 µm
Obdobje zaščite pred korozijo 1000 h
V skladu z RoHS Da