Pnevmatsko orodje za zabijanje žičnikov

Popular products from category Pnevmatsko orodje za zabijanje žičnikov

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

PIŠTOLA PNEVMATSKA ZA ŽIČNIKE DSN5090-22

07035420
Zmogljiv pnevmatski žebljičar za obdelavo tračnih žebljev z okroglo glavo pod kotom 21–22°, premera 2,9–4,1 mm in dolžine 50–90 mm.

PIŠTOLA PNEVMATSKA ZA ŽIČNIKE-DSK1555

07035470
Posebej lahek in priročen žebljiček za žeblje s premerom 1,2 mm in dolžino 15–54 mm.

PIŠTOLA PNEVMATSKA ZA SPONKE -DL-DKG416

07035480
Zelo lahka, zmogljiva naprava za obdelavo sponk širine 12,8 mm in dolžine 4–16 mm.

PIŠTOLA PNEVMATSKA ZA KOVICE-DKG1040

07035550
Priročna, zmogljiva naprava za obdelavo sponk širine 5,7 mm in dolžine 10–40 mm.

PIŠTOLA PNEVMATSKA ZA ŽIČNIKEL-DCN4590

07035580
Zmogljiv žebljičar za uporabo z navitimi žeblji premera 2,5–3,8 mm, dolžine 45–90 mm.