Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Popular products from category Pnevmatske cevi
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
NAVIJALO ZA CEV 9/15 20 M
0699011001
Na olje odporna cev iz tkanine z aksialnim priključkom za navijanje in odvijanje med delovanjem.
Prejšnja
1
2
3
4
Pnevmatske cevi
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Zunanji premer cevi
Pobriši vse
17 mm
Dolžina
Pobriši vse
10 m
Opis tipa
Pobriši vse
DSA 17-S
DSA 18-S
DSA 8-S
Dolžina cevi
Pobriši vse
15 m
17 m
18 m
20 m
8 m
Oblikovanje
Pobriši vse
Z zunanjim navojem R 1/2 palca
Z zunanjim navojem R 1/4 palca
Z zunanjim navojem R 3/8 palca
Notranji premer cevi
Pobriši vse
9,5 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki