Pištole za PU peno

Popular products from category Pištole za PU peno

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Ročna pištola za PU peno 1K PA Economy, L305 mm

AW202609147
Ekonomična pištola dolžine 350 mm za nanašanje PU-pene, izdelana iz trpežnega poliamida 6 (PA6). Omogoča enostavno in natančno doziranje pene.

Ročna pištola za PU peno 1K ALU Economy, L305 mm

AW202609146
Pištola za PU-peno z aluminijastim ohišjem, ki omogoča enostavno upravljanje, manjšo potrebo po fizični moči in odlično zagotavljanje. Odlikujeta jo dobra vzdržljivost in preizkušena življenjska doba do 50.000 ciklov.

Ročna pištola za PU peno 1K PTFE, L320 mm

AW202609148
Črna pištola dolžine 320 mm za kartuše s PU-peno, izdelana iz aluminija in jekla. Omogoča natančno doziranje in enakomeren nanos pene.

Pištole za PU peno

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 6 € Max: 20 €
€6 €20