Čistilo za PU Peno, 500 ml

4,99 €
4,99 €
Visoko učinkovito topilo za hitro odstranjevanje svežih ostankov PU-pene. Primerno za čiščenje penastih pištol in drugih površin. Uporaba lahko poškoduje lakirane, barvane in plastične podlage.
Priloge
Art.-Št.: AW202609145
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

ČISTILO-ZA PU PENO-500ML

Hitro in enostavno odstrani sveže ostanke PU-pene.

  • Kemijska osnova: Aceton
  • Barva: Prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Embalaža: Aerosolna doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 36 mesecev

Art.-Št.: 0892160

Opis

Visoko učinkovito topilo

500-ml doza je prilagojena PU-penastim pištolam

  • Odstrani sveže PU-penaste nečistoče brez ostankov, npr. na oknih in vratih.
  • Vsebuje dodatno razpršilno glavo za zunanje čiščenje penastih pištol in drugih površin.

Opomba

Lahko raztopi podlage, kot so lak, barva in plastika. Na tekstilu lahko pride do razbarvanja ali raztapljanja. Strjena PU-pena se lahko odstrani le s sredstvom PURLOGIC Schaumpflegen, Art.-Št. 0892160000, ali mehansko.

Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših testiranjih in izkušnjah; za vsako uporabo je treba opraviti lastna testiranja. Zaradi različnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za dosežen rezultat. Če naše svetovanje ne vključuje pogodbene opredelitve obsega dobave ali ni izvedeno namenoma, izključujemo kakršno koli odgovornost. Ohranjanje enake kakovosti izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.

150-ml doza je majhna in priročna, idealna za na pot.

Za ta izdelek veljajo predpisi uredbe o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki jih izdelek lahko povzroči, o ustreznih varnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, ustreznem ravnanju ob razlitju ali drugem nenamernem sproščanju ter o pravilnem odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

*
*
*

ČISTILO-ZA PU PENO-500ML

Hitro in enostavno odstrani sveže ostanke PU-pene.

  • Kemijska osnova: Aceton
  • Barva: Prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Embalaža: Aerosolna doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 36 mesecev

Art.-Št.: 0892160

Opis

Visoko učinkovito topilo

500-ml doza je prilagojena PU-penastim pištolam

  • Odstrani sveže PU-penaste nečistoče brez ostankov, npr. na oknih in vratih.
  • Vsebuje dodatno razpršilno glavo za zunanje čiščenje penastih pištol in drugih površin.

Opomba

Lahko raztopi podlage, kot so lak, barva in plastika. Na tekstilu lahko pride do razbarvanja ali raztapljanja. Strjena PU-pena se lahko odstrani le s sredstvom PURLOGIC Schaumpflegen, Art.-Št. 0892160000, ali mehansko.

Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših testiranjih in izkušnjah; za vsako uporabo je treba opraviti lastna testiranja. Zaradi različnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za dosežen rezultat. Če naše svetovanje ne vključuje pogodbene opredelitve obsega dobave ali ni izvedeno namenoma, izključujemo kakršno koli odgovornost. Ohranjanje enake kakovosti izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.

150-ml doza je majhna in priročna, idealna za na pot.

Za ta izdelek veljajo predpisi uredbe o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki jih izdelek lahko povzroči, o ustreznih varnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, ustreznem ravnanju ob razlitju ali drugem nenamernem sproščanju ter o pravilnem odstranjevanju najdete v varnostnem listu.