Lak sprej, 400 ml, mat RAL9005

4,49 €
4,49 €
Lak sprej z mat zaključkom za obnovo in barvanje različnih površin. Zagotavlja dobro prekrivnost, hitro sušenje ter je primeren za kovino, les, plastiko, beton in druge prebarvljive materiale.
Priloge
Art.-Št.: AW202608066
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Visokokakovostni nitroalkidni lak

Trajen nitroalkidni premaz visoke tehnične kakovosti za hitro in zanesljivo lakiranje.

  • Hitro sušenje.
  • Enostavna obdelava.
  • Zelo dobro razlivanje.
  • Dobra prekrivnost.
  • Primeren za prebarvanje vseh običajnih temeljnih premazov, polnil in vrst lakov.
  • Hitro sušeča lakirna smola.
  • Formulacija brez težkih kovin.
  • Temperaturna odpornost do +80 °C.

Čas sušenja pri 20 °C

  • Suho na prah: manj kot 10 min.
  • Nelepljivo: manj kot 20 min.
  • Suho na dotik: manj kot 60 min.

Opomba

Priporočila za uporabo temeljijo na opravljenih preskusih in izkušnjah. Zaradi različnih pogojev uporabe in skladiščenja je priporočljivo pred vsakim nanosom opraviti lasten preizkus.

*
*
*

Visokokakovostni nitroalkidni lak

Trajen nitroalkidni premaz visoke tehnične kakovosti za hitro in zanesljivo lakiranje.

  • Hitro sušenje.
  • Enostavna obdelava.
  • Zelo dobro razlivanje.
  • Dobra prekrivnost.
  • Primeren za prebarvanje vseh običajnih temeljnih premazov, polnil in vrst lakov.
  • Hitro sušeča lakirna smola.
  • Formulacija brez težkih kovin.
  • Temperaturna odpornost do +80 °C.

Čas sušenja pri 20 °C

  • Suho na prah: manj kot 10 min.
  • Nelepljivo: manj kot 20 min.
  • Suho na dotik: manj kot 60 min.

Opomba

Priporočila za uporabo temeljijo na opravljenih preskusih in izkušnjah. Zaradi različnih pogojev uporabe in skladiščenja je priporočljivo pred vsakim nanosom opraviti lasten preizkus.