PND26 / 09.26

Reparaturni protikorozijski premaz za obnovo poškodovanih cink-fosfatnih zaščitnih slojev. Zagotavlja odličen oprijem, visoko protikorozijsko zaščito in zanesljivo podlago za nadaljnje kitanje, tesnjenje in lakiranje.
Priloge
Art.-Št.: AW202608025
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Popravni premaz za pocinkane površine TITANID

Popravni premaz za pocinkanje s formulo TITANID, primeren za karoserijska in ličarska dela ter za zaščito kovinskih površin pred korozijo.

Uporaba in lastnosti

  • Primeren za nanos polnilnih materialov.
  • Možno prebarvanje z običajnimi 1K in 2K zaključnimi premazi.
  • Dober oprijem na jeklo, aluminij in kositer.
  • Zelo dobro deluje v kombinaciji s tesnilnimi masami na osnovi PU in MS polimerov.
  • Razpršljiv mikropremaz za profesionalno uporabo.
  • Kovinsko zagotavlja odlično protikorozijsko zaščito in se dobro oprime tudi tankih robov pločevine.
  • Za učinkovito zaščito zadostuje že en nanos.
  • Visoka zaščita pred ponovnim nastankom korozije pri zelo majhni debelini sloja.
  • Primerno za točkovno varjenje, inertno plinsko varjenje in avtogeno varjenje.
  • Varjenje je možno v mokrem ali suhem stanju.

Opomba

Pri točkovnem varjenju lahko pride do iskrenja, zato zaščitite sosednje površine. Izdelek ni primeren za uporabo z avtomatiziranimi napravami za točkovno varjenje.

Suho na prah po približno 5–8 minutah, suho na dotik po približno 1 uri. Polnjenje in prebarvanje je možno po 2 urah pri 60 °C ali po 24 urah pri sobni temperaturi. Polna mehanska obremenitev je možna po 2–3 dneh.

Prehod nanosa na sosednjo površino mora potekati v ozkem območju, da se doseže videz, podoben cinkanju. Zaradi različnih sistemov barv, polnil in tesnil je priporočljivo predhodno preveriti združljivost nadaljnjih premazov ter upoštevati tehnične liste proizvajalcev.

*
*
*

Popravni premaz za pocinkane površine TITANID

Popravni premaz za pocinkanje s formulo TITANID, primeren za karoserijska in ličarska dela ter za zaščito kovinskih površin pred korozijo.

Uporaba in lastnosti

  • Primeren za nanos polnilnih materialov.
  • Možno prebarvanje z običajnimi 1K in 2K zaključnimi premazi.
  • Dober oprijem na jeklo, aluminij in kositer.
  • Zelo dobro deluje v kombinaciji s tesnilnimi masami na osnovi PU in MS polimerov.
  • Razpršljiv mikropremaz za profesionalno uporabo.
  • Kovinsko zagotavlja odlično protikorozijsko zaščito in se dobro oprime tudi tankih robov pločevine.
  • Za učinkovito zaščito zadostuje že en nanos.
  • Visoka zaščita pred ponovnim nastankom korozije pri zelo majhni debelini sloja.
  • Primerno za točkovno varjenje, inertno plinsko varjenje in avtogeno varjenje.
  • Varjenje je možno v mokrem ali suhem stanju.

Opomba

Pri točkovnem varjenju lahko pride do iskrenja, zato zaščitite sosednje površine. Izdelek ni primeren za uporabo z avtomatiziranimi napravami za točkovno varjenje.

Suho na prah po približno 5–8 minutah, suho na dotik po približno 1 uri. Polnjenje in prebarvanje je možno po 2 urah pri 60 °C ali po 24 urah pri sobni temperaturi. Polna mehanska obremenitev je možna po 2–3 dneh.

Prehod nanosa na sosednjo površino mora potekati v ozkem območju, da se doseže videz, podoben cinkanju. Zaradi različnih sistemov barv, polnil in tesnil je priporočljivo predhodno preveriti združljivost nadaljnjih premazov ter upoštevati tehnične liste proizvajalcev.