Vosek za zaščito votlih delov PLUS, 500 ml

8,99 €
8,99 €
Zaščitni vosek za votle dele karoserije z visoko vsebnostjo suhe snovi. Zagotavlja izjemno dolgotrajno zaščito pred korozijo, prodre tudi v težko dostopna mesta ter je združljiv z lakiranimi površinami, gumo in plastiko.
Priloge
Art.-Št.: AW202608023
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni premaz za popravila in dolgotrajno konzervacijo

Premaz za učinkovito zaščito in dolgotrajno konzervacijo, primeren tudi za težko dostopne pregibe in votle dele.

  • Zelo dobra sposobnost lezenja in prodiranja za zaščito težko dostopnih mest.
  • Izpodriva vlago in zagotavlja vodoodbojen učinek.
  • Brez aromatskih spojin.
  • Združljiv z običajnimi laki ter gumijastimi in plastičnimi deli.
  • Visoka odpornost proti vročini in dobra prožnost pri nizkih temperaturah.
  • Optimalna zaščita pred korozijo že pri debelini sloja 50 µm.
  • VOC-reducirana sestava.
  • Zelo visok delež trdnih snovi.
  • Izdatnost pri 50 µm suhega sloja: aerosol ±180 g/m², 1.000 ml posoda ±80 g/m².

Opomba

Priporočena temperatura materiala pri nanosu je od +10 °C do +30 °C. Po uporabi obrnite aerosolno pločevinko na glavo in pršite, dokler šoba ni prazna.

*
*
*

Zaščitni premaz za popravila in dolgotrajno konzervacijo

Premaz za učinkovito zaščito in dolgotrajno konzervacijo, primeren tudi za težko dostopne pregibe in votle dele.

  • Zelo dobra sposobnost lezenja in prodiranja za zaščito težko dostopnih mest.
  • Izpodriva vlago in zagotavlja vodoodbojen učinek.
  • Brez aromatskih spojin.
  • Združljiv z običajnimi laki ter gumijastimi in plastičnimi deli.
  • Visoka odpornost proti vročini in dobra prožnost pri nizkih temperaturah.
  • Optimalna zaščita pred korozijo že pri debelini sloja 50 µm.
  • VOC-reducirana sestava.
  • Zelo visok delež trdnih snovi.
  • Izdatnost pri 50 µm suhega sloja: aerosol ±180 g/m², 1.000 ml posoda ±80 g/m².

Opomba

Priporočena temperatura materiala pri nanosu je od +10 °C do +30 °C. Po uporabi obrnite aerosolno pločevinko na glavo in pršite, dokler šoba ni prazna.