2 x držalo za nametitev lestev na strešne nosilce vozila

89,9
89,9

2 držali z zapahom in ključavnico za hitro, enostavno in varno nametitev lestev na strešne nosilce vozila. Največja širina prečk je 55 mm, za največ eno 3-delno lestev.

Priloge
Art.-Št.: AW202608121
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Objemke za pritrditev lestve

Do 5-krat hitrejše pritrjevanje v primerjavi s standardnimi objemkami za lestve.

  • Primerno za do 4 zložene segmente lestve
  • Preizkušeno pri obremenitvi 20 g po standardu ECE 17.07
  • Preizkušena življenjska doba več kot 10.000 ciklov po UKAS ISO 17025
  • Material: plastika; pritrdilna zanka iz nerjavnega jekla s certificirano zaščito pred korozijo
  • Največja širina prečke: 55 mm
  • Obseg dobave: 1 par

Opomba

Ključavnice niso opremljene z enakim ključem.

Garancija: 3 leta

*
*
*

Objemke za pritrditev lestve

Do 5-krat hitrejše pritrjevanje v primerjavi s standardnimi objemkami za lestve.

  • Primerno za do 4 zložene segmente lestve
  • Preizkušeno pri obremenitvi 20 g po standardu ECE 17.07
  • Preizkušena življenjska doba več kot 10.000 ciklov po UKAS ISO 17025
  • Material: plastika; pritrdilna zanka iz nerjavnega jekla s certificirano zaščito pred korozijo
  • Največja širina prečke: 55 mm
  • Obseg dobave: 1 par

Opomba

Ključavnice niso opremljene z enakim ključem.

Garancija: 3 leta