DIAMANTNA REZALNA PLOŠČA ZA KROVCE, H10

29,9
29,9
Diamantna rezalna plošča za krovce H10 je namenjena natančnemu in učinkovitemu rezanju strešnih materialov.
Priloge
Art.-Št.: AW202605236
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Diamantna rezalna plošča

Diamantna rezalna plošča za rezanje armiranega betona, opeke in granita, primerna za uporabo z bencinsko ali namizno žago.

  • Za materiale: armiran beton, opeka, granit
  • Višina diamantnega segmenta: 17 mm
  • Lasersko varjeni segmenti
  • Primerna za bencinske in namizne žage
  • Dimenzije: 300, 350, 400, 450 mm
*
*
*

Diamantna rezalna plošča

Diamantna rezalna plošča za rezanje armiranega betona, opeke in granita, primerna za uporabo z bencinsko ali namizno žago.

  • Za materiale: armiran beton, opeka, granit
  • Višina diamantnega segmenta: 17 mm
  • Lasersko varjeni segmenti
  • Primerna za bencinske in namizne žage
  • Dimenzije: 300, 350, 400, 450 mm