Zaščitna čelada SH-3000, MIPS, bela

119
119
Zaščitna čelada SH 3000 Multi MIPS je namenjena varni in udobni zaščiti glave pri delu v zahtevnih pogojih. Sistem MIPS, hitro prilagajanje in ergonomska zasnova poskrbijo za večje udobje ter zanesljivo zaščito.
Priloge
Art.-Št.: AW202606141
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitna čelada z MIPS varnostnim sistemom

Individualno nastavljiva, ergonomska in večnamenska zaščitna čelada z MIPS sistemom za večjo zaščito glave.

  • Patentirana nizkotrenjska lupina omogoča premik 10–15 mm v več smereh v določenih primerih
  • Zmanjšuje rotacijske sile, ki delujejo na glavo
  • Zmanjšuje tveganje za poškodbe možganov, kot je pretres
  • Učinkovito ščiti pred padajočimi predmeti z udarcem pod kotom
  • Kratek vizir omogoča neoviran pogled navzgor
  • Individualno nastavljiv vzmetni trak
  • Udobna notranja lupina iz EPS
  • Visokokakovosten štiritočkovni podbradni trak
  • Nastavljiva višina, podaljšana navzdol za zaščito vratu
  • Optimiziran položaj nošenja za boljšo ergonomijo
  • Notranja lupina iz ekspandiranega polistirena z mehkimi blazinicami in prezračevalnimi odprtinami
  • Lahka zasnova
  • Hitro nastavljanje širine z vrtljivim kolesom
  • 30 mm reže za pritrditev zaščite sluha
  • Štiri velike pritrdilne sponke za LED svetilke ali zaščitna očala polnega profila
  • Testirano po EN 12492 in EN 397
*
*
*

Zaščitna čelada z MIPS varnostnim sistemom

Individualno nastavljiva, ergonomska in večnamenska zaščitna čelada z MIPS sistemom za večjo zaščito glave.

  • Patentirana nizkotrenjska lupina omogoča premik 10–15 mm v več smereh v določenih primerih
  • Zmanjšuje rotacijske sile, ki delujejo na glavo
  • Zmanjšuje tveganje za poškodbe možganov, kot je pretres
  • Učinkovito ščiti pred padajočimi predmeti z udarcem pod kotom
  • Kratek vizir omogoča neoviran pogled navzgor
  • Individualno nastavljiv vzmetni trak
  • Udobna notranja lupina iz EPS
  • Visokokakovosten štiritočkovni podbradni trak
  • Nastavljiva višina, podaljšana navzdol za zaščito vratu
  • Optimiziran položaj nošenja za boljšo ergonomijo
  • Notranja lupina iz ekspandiranega polistirena z mehkimi blazinicami in prezračevalnimi odprtinami
  • Lahka zasnova
  • Hitro nastavljanje širine z vrtljivim kolesom
  • 30 mm reže za pritrditev zaščite sluha
  • Štiri velike pritrdilne sponke za LED svetilke ali zaščitna očala polnega profila
  • Testirano po EN 12492 in EN 397