Letno čistilo za steklo, koncentrat (1:100), 5 l, 5 kosov

199
199

Visoko koncentrirano čistilo za vetrobransko steklo z mešalnim razmerjem 1 : 100 omogoča učinkovito čiščenje in ekonomično uporabo.

Priloge
Art.-Št.: AW202604004
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Letno čistilo za steklo

Visoko koncentrirano čistilo za vetrobransko steklo z mešalnim razmerjem 1:100, primerno za učinkovito čiščenje in dobro materialno združljivost.

  • Vsebina: 5 l
  • Mešalno razmerje: 1:100
  • Embalaža: kanister
  • Kemijska osnova: natrijev sulfat
  • Vonj: breskev
  • Barva: oranžna
  • pH-vrednost: 6–7
  • Minimalno plamenišče: 40 °C
  • Preprečuje nastajanje madežev
  • Odstranjuje bleščanje in mazalne obloge
  • Zagotavlja kristalno čist pogled
  • Odstranjuje prilepljene insekte in drugo umazanijo
  • Ne poškoduje polikarbonatnega stekla
  • Nežno do barve in gume
Specifikacije izdelkov
* *
Količina 5 l
Kos 5
Gratis izdelek Ne
*
*
*

Letno čistilo za steklo

Visoko koncentrirano čistilo za vetrobransko steklo z mešalnim razmerjem 1:100, primerno za učinkovito čiščenje in dobro materialno združljivost.

  • Vsebina: 5 l
  • Mešalno razmerje: 1:100
  • Embalaža: kanister
  • Kemijska osnova: natrijev sulfat
  • Vonj: breskev
  • Barva: oranžna
  • pH-vrednost: 6–7
  • Minimalno plamenišče: 40 °C
  • Preprečuje nastajanje madežev
  • Odstranjuje bleščanje in mazalne obloge
  • Zagotavlja kristalno čist pogled
  • Odstranjuje prilepljene insekte in drugo umazanijo
  • Ne poškoduje polikarbonatnega stekla
  • Nežno do barve in gume
Specifikacije izdelkov
Količina 5 l
Kos 5
Gratis izdelek Ne