PND26 / 03.29

Visokokakovosten momentni ključ z 1/2 " prehodnim kvadratnim nastavkom in ragljo.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202602029
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Moment ključ 1/2" Premium (40–200 Nm)

Visokokakovosten momentni ključ z 1/2" pogonom in ragljo, namenjen natančnemu privijanju v desno in levo. Omogoča hitro nastavljanje in zanesljivo sprožitev pri doseženem navoru.

  • Pogon: 1/2"
  • Območje navora: 40–200 Nm
  • Število obratov od min. do max. navora: 6
  • Natančnost merjenja navora: ±3 %
  • Delitev skale (glavna): 5 Nm
  • Privijanje: desno in levo
  • Standard: ISO 6789-2
  • Višina glave raglje: 24 mm
  • Višina glave raglje z vgreznjenim kvadratom: 39 mm
  • Premer ročaja: 36 mm
  • Ročaj: ergonomski 2K za varen oprijem
  • Lestvica: ekstra velika dvojna skala v Nm in lbf·ft za boljšo berljivost
  • Nastavitev: mikrometrska skala za natančno nastavitev; hitra sprememba merilnega območja z vrtenjem ročaja
  • Zaklepanje: enostavno zaklepanje/odklepanje z izvlečno/potisno zaporo; varovalni obroč z jasno vidnim barvnim prstanom
  • Sprožitev: jasen zvočni in občuten “klik” za natančno privijanje
  • Mehanizem: kakovostna prehodna raglja za dolgo življenjsko dobo
  • Dokumentacija: kalibracijski certifikat in lasersko gravirana serijska številka
  • Embalaža: trpežna, stabilna, odporna na vlago in olje; iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov)
  • Kalibracija: priporočena po 12 mesecih ali 5.000 ciklih privijanja (Master Service)
  • Art. št.: 0714730200
*
*
*

Moment ključ 1/2" Premium (40–200 Nm)

Visokokakovosten momentni ključ z 1/2" pogonom in ragljo, namenjen natančnemu privijanju v desno in levo. Omogoča hitro nastavljanje in zanesljivo sprožitev pri doseženem navoru.

  • Pogon: 1/2"
  • Območje navora: 40–200 Nm
  • Število obratov od min. do max. navora: 6
  • Natančnost merjenja navora: ±3 %
  • Delitev skale (glavna): 5 Nm
  • Privijanje: desno in levo
  • Standard: ISO 6789-2
  • Višina glave raglje: 24 mm
  • Višina glave raglje z vgreznjenim kvadratom: 39 mm
  • Premer ročaja: 36 mm
  • Ročaj: ergonomski 2K za varen oprijem
  • Lestvica: ekstra velika dvojna skala v Nm in lbf·ft za boljšo berljivost
  • Nastavitev: mikrometrska skala za natančno nastavitev; hitra sprememba merilnega območja z vrtenjem ročaja
  • Zaklepanje: enostavno zaklepanje/odklepanje z izvlečno/potisno zaporo; varovalni obroč z jasno vidnim barvnim prstanom
  • Sprožitev: jasen zvočni in občuten “klik” za natančno privijanje
  • Mehanizem: kakovostna prehodna raglja za dolgo življenjsko dobo
  • Dokumentacija: kalibracijski certifikat in lasersko gravirana serijska številka
  • Embalaža: trpežna, stabilna, odporna na vlago in olje; iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov)
  • Kalibracija: priporočena po 12 mesecih ali 5.000 ciklih privijanja (Master Service)
  • Art. št.: 0714730200