PND26 / 03.28

Navorni ključ za privijanje v desno in levo z 1/2" prebojnim štirikotnim sprejemnikom in glavo raglje.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202602028
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Moment ključ 1/2" (40–200 Nm)

Navorni ključ za natančno privijanje v desno in levo, s 1/2" pogonom ter ragljo za zanesljivo delo pri večjih navorih.

  • Pogon: 1/2"
  • Območje navora: 40–200 Nm
  • Merilna natančnost: ±3 %
  • Privijanje: desno in levo
  • Standard: ISO 6789-1
  • Dolžina ročaja: 167 mm
  • Višina glave raglje: 24 mm
  • Višina glave raglje s preklopom: 39 mm
  • Premer ročaja: 37 mm
  • Lestvica: dobro berljiva (Nm in lbf·ft)
  • Nastavitev: enostavno in natančno nastavljiv navor z vrtenjem ročaja
  • Zaklepanje: zaklepanje/odklepanje nastavitve z zaklepnim gumbom
  • Sprožitev: jasno slišen in občuten signal ob doseženem navoru
  • Ročaj: ergonomski, nedrseč 2K za udobno delo in optimalen prenos moči
  • Uporaba: kompaktna zasnova; primeren tudi za omejene delovne prostore
  • Opomba: po uporabi priporočeno sprostiti in nastaviti na najnižjo vrednost lestvice
  • Kalibracija: priporočena vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih (od prve uporabe)
  • Embalaža: stabilna, zapiralna, vlagoodporna in olju odporna (100 % PCR reciklirana plastika)
  • Dokumentacija: priložena izjava o skladnosti in serijska številka
  • Art. št.: 0714720200
*
*
*

Moment ključ 1/2" (40–200 Nm)

Navorni ključ za natančno privijanje v desno in levo, s 1/2" pogonom ter ragljo za zanesljivo delo pri večjih navorih.

  • Pogon: 1/2"
  • Območje navora: 40–200 Nm
  • Merilna natančnost: ±3 %
  • Privijanje: desno in levo
  • Standard: ISO 6789-1
  • Dolžina ročaja: 167 mm
  • Višina glave raglje: 24 mm
  • Višina glave raglje s preklopom: 39 mm
  • Premer ročaja: 37 mm
  • Lestvica: dobro berljiva (Nm in lbf·ft)
  • Nastavitev: enostavno in natančno nastavljiv navor z vrtenjem ročaja
  • Zaklepanje: zaklepanje/odklepanje nastavitve z zaklepnim gumbom
  • Sprožitev: jasno slišen in občuten signal ob doseženem navoru
  • Ročaj: ergonomski, nedrseč 2K za udobno delo in optimalen prenos moči
  • Uporaba: kompaktna zasnova; primeren tudi za omejene delovne prostore
  • Opomba: po uporabi priporočeno sprostiti in nastaviti na najnižjo vrednost lestvice
  • Kalibracija: priporočena vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih (od prve uporabe)
  • Embalaža: stabilna, zapiralna, vlagoodporna in olju odporna (100 % PCR reciklirana plastika)
  • Dokumentacija: priložena izjava o skladnosti in serijska številka
  • Art. št.: 0714720200