PND26 / 03.27

Visokokakovostni momentni ključ s 3/8" vtično štirikotno glavo in ragljo.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202602027
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Moment ključ 3/8" Premium (20–100 Nm)

Visokokakovosten momentni ključ s 3/8" pogonom in ragljo z 72 zobmi za natančno privijanje v desno in levo. Omogoča hitro nastavljanje in jasno sprožitev pri doseženem navoru.

  • Pogon: 3/8"
  • Območje navora: 20–100 Nm
  • Izvedba: 72 zob (korak 5°)
  • Natančnost merjenja momenta: ±3 %
  • Delitev skale (glavna): 5 Nm
  • Delitev skale (fina/mikrometrska): 0,5 Nm
  • Privijanje: desno in levo
  • Standard: ISO 6789-2
  • Dolžina ročaja: 205 mm
  • Višina glave raglje: 18 mm
  • Višina raglje s štrikotom: 29 mm
  • Premer ročaja: 36 mm
  • Ročaj: ergonomski 2K, za boljši oprijem in večjo varnost
  • Lestvica: jasno vidna v Nm in lbf·ft
  • Nastavitev: dodatna mikrometrska skala za natančno nastavitev; hitra sprememba merilnega območja z vrtenjem ročaja
  • Zaklepanje: enostavno zaklepanje/odklepanje z izvlečnim potisnim zapahom; varnostno zaklepanje z vidnim barvnim obročkom
  • Sprožitev: jasna zvočna in prostorsko zaznavna sprožitev
  • Mehanizem: kakovosten pogonski mehanizem za dolgo življenjsko dobo
  • Dokumentacija: s kalibracijskim certifikatom in lasersko gravirano serijsko številko
  • Embalaža: trpežna, stabilna, vlagoodporna in odporna na olje; iz 100 % PCR (reciklirana plastika), 100 % reciklabilna
  • Opomba: po uporabi sproščanje (nastavitev na najnižjo vrednost) ni potrebno
  • Kalibracija: priporočena po 12 mesecih ali 5.000 vijačnih operacijah (od začetka uporabe)
  • Art. št.: 0714730100
*
*
*

Moment ključ 3/8" Premium (20–100 Nm)

Visokokakovosten momentni ključ s 3/8" pogonom in ragljo z 72 zobmi za natančno privijanje v desno in levo. Omogoča hitro nastavljanje in jasno sprožitev pri doseženem navoru.

  • Pogon: 3/8"
  • Območje navora: 20–100 Nm
  • Izvedba: 72 zob (korak 5°)
  • Natančnost merjenja momenta: ±3 %
  • Delitev skale (glavna): 5 Nm
  • Delitev skale (fina/mikrometrska): 0,5 Nm
  • Privijanje: desno in levo
  • Standard: ISO 6789-2
  • Dolžina ročaja: 205 mm
  • Višina glave raglje: 18 mm
  • Višina raglje s štrikotom: 29 mm
  • Premer ročaja: 36 mm
  • Ročaj: ergonomski 2K, za boljši oprijem in večjo varnost
  • Lestvica: jasno vidna v Nm in lbf·ft
  • Nastavitev: dodatna mikrometrska skala za natančno nastavitev; hitra sprememba merilnega območja z vrtenjem ročaja
  • Zaklepanje: enostavno zaklepanje/odklepanje z izvlečnim potisnim zapahom; varnostno zaklepanje z vidnim barvnim obročkom
  • Sprožitev: jasna zvočna in prostorsko zaznavna sprožitev
  • Mehanizem: kakovosten pogonski mehanizem za dolgo življenjsko dobo
  • Dokumentacija: s kalibracijskim certifikatom in lasersko gravirano serijsko številko
  • Embalaža: trpežna, stabilna, vlagoodporna in odporna na olje; iz 100 % PCR (reciklirana plastika), 100 % reciklabilna
  • Opomba: po uporabi sproščanje (nastavitev na najnižjo vrednost) ni potrebno
  • Kalibracija: priporočena po 12 mesecih ali 5.000 vijačnih operacijah (od začetka uporabe)
  • Art. št.: 0714730100