PND26 / 03.26

Navorni ključ za privijanje v desno in levo z 3/8" prebojnim štirikotnim sprejemnikom in glavo raglje.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202602026
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Moment ključ 3/8" (20–100 Nm)

Navorni ključ za natančno privijanje v desno in levo, s 3/8" pogonom ter ragljo z 72 zobmi za delo v omejenih prostorih.

  • Pogon: 3/8"
  • Območje navora: 20–100 Nm
  • Mehanizem raglje: 72 zob (korak 5°)
  • Merilna natančnost: ±3 %
  • Delitev lestvice: 1 Nm
  • Lestvica: Nm in lbf·ft
  • Privijanje: desno in levo
  • Standard: ISO 6789-1
  • Dolžina ročaja: 167 mm
  • Višina glave raglje: 18 mm
  • Višina glave raglje s preklopom: 29 mm
  • Premer ročaja: 37 mm
  • Nastavitev: enostavno nastavljiv navor z vrtenjem ročaja; zaklepanje nastavitve z zaklepnim gumbom
  • Signal: jasno slišen in občuten signal ob doseženem navoru
  • Ročaj: ergonomski, nedrseč 2K
  • Priporočilo: po uporabi nastavite na najnižjo vrednost
  • Kalibracija: priporočena vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih (od prve uporabe)
  • Art. št.: 0714720100
*
*
*

Moment ključ 3/8" (20–100 Nm)

Navorni ključ za natančno privijanje v desno in levo, s 3/8" pogonom ter ragljo z 72 zobmi za delo v omejenih prostorih.

  • Pogon: 3/8"
  • Območje navora: 20–100 Nm
  • Mehanizem raglje: 72 zob (korak 5°)
  • Merilna natančnost: ±3 %
  • Delitev lestvice: 1 Nm
  • Lestvica: Nm in lbf·ft
  • Privijanje: desno in levo
  • Standard: ISO 6789-1
  • Dolžina ročaja: 167 mm
  • Višina glave raglje: 18 mm
  • Višina glave raglje s preklopom: 29 mm
  • Premer ročaja: 37 mm
  • Nastavitev: enostavno nastavljiv navor z vrtenjem ročaja; zaklepanje nastavitve z zaklepnim gumbom
  • Signal: jasno slišen in občuten signal ob doseženem navoru
  • Ročaj: ergonomski, nedrseč 2K
  • Priporočilo: po uporabi nastavite na najnižjo vrednost
  • Kalibracija: priporočena vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih (od prve uporabe)
  • Art. št.: 0714720100