Baterijsko orodje
Popular products from category Baterijsko orodje
Kotna brusilka z dvema baterijama in polnilcem v kovčku ter 10 premium 125x1,0mm rezalkami
AW202510172
Ergonomsko oblikovana kotna brusilka je namenjena za bolj zahtevna rezanja in lažja brušenja (primerna za plošče do 125 mm) in samozateno matico za lažjo in hitrejšo namestitev.
Prenosni delovni reflektor z 18V M-Cube baterijo
AW202510169
Prenosni delovni reflektor deluje na baterije M-Cube orodij. Ima nastavljiv kot svetenja in od 200 do 4.000 lm nastavljiva moč svetenja. Ohišje je odporno na udarce. Dimenzije 300x320x140.
USB polnilni adapter M-CUBE AUL 18 Compact
AW202502126
Ta USB-polnilni adapter omogoča uporabo akumulatorja stroja za napajanje dveh USB-C polnilnikov z močjo 45 W in 12 W.
- Dolžina × širina × višina: 100 × 75 × 30 mm
- Teža stroja z akumulatorjem: 800 g
Vrtalni vijačnik 18V-Compact z dvema baterijama in polnilcem v kovčku ter držalo za vijačnike.
AW202510170
Vrtalni vijačnik 18V-Compact z dvema baterijama in polnilcem v kovčku ter držalo za vijačnike. Gre za najbolj pogosto uporabljen vijačnik za srednje težka vijačenja in vrtanja z optimalnim razmerjem med težo in močjo (1,9kg/60Nm). Ima kovinsko samozatezno glavo 1,5 do 13mm.
Baterijsko orodje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min:
49 €
Max:
799 €
€49
sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency
sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency
€799
Nedavno ogledani izdelki