PLETEN BREZROKAVNIK TOUR-TEMNO SIV-2XL

26,9
26,9

Pleten delovni brezrokavnik združuje udobje in funkcionalnost. Zadrga, praktični žepi ter elastični zaključki na rokavih in pasu poskrbijo za odlično prileganje in zanesljivo uporabo pri vsakodnevnem delu.

Priloge
Art.-Št.: AW202600166
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Sestava: 100 % polister
  • Teža: 380 g/m2
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Temno siva
Velikost XXL
Materjal 100% poliester - pribl. 380 g/m²
Standard CE CAT-1, UKCA
Dobavitelj PAYPER
*
*
*
  • Sestava: 100 % polister
  • Teža: 380 g/m2
Specifikacije izdelkov
Barva Temno siva
Velikost XXL
Materjal 100% poliester - pribl. 380 g/m²
Standard CE CAT-1, UKCA
Dobavitelj PAYPER