Popular products from category Penasti vložki za sete ročnega orodja
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
PENA PRAZNA ZA -0965900917-335X468X40MM
0955900917
Za klešče.
VLOŽEK PENA ZA-0965900919-335X468X40MM
0955900919
VLOŽEK PENASTI ZA ORODJE 0965900927-335X468X40MM
0955900927
PRAZNA SISTEMSKA PENA-CARBON-4.2.1.
0955905952
PRAZNA SISTEMSKA PENA-CARBON-4.4.1.
0955905980
GUMI VLOŽEK ZA SET 965 11 16
095511 16
Učinek vpenjanja.
Prva
Prejšnja
1
...
6
7
8
Naslednja
Penasti vložki za sete ročnega orodja
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
215 mm
220 mm
315 mm
335 mm
345 mm
Teža izdelka (na kos)
Pobriši vse
14.000 g
200.000 g
47.000 g
48.000 g
Širina
Pobriši vse
105 mm
108 mm
115 mm
185 mm
240 mm
Višina
Pobriši vse
30 mm
33 mm
38 mm
40 mm
45 mm
Dekor
Pobriši vse
Videz ogljika
Velikost odseka pene
Pobriši vse
2
2.4.1
4.4.1
Širina x višina x globina
Pobriši vse
115 x 38 x 335 mm
231 x 38 x 335 mm
465 x 40 x 402 mm
468 x 40 x 335 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
SPOJNI VIJAK-POCINKAN-RW20-(A2K)-4,8X200