Paste za podmazovanje
Popular products from category Paste za podmazovanje
MONTAŽNA PASTA-HSP1400-NSF-SPREJ-300ML
0893123
Siva mazalna pasta brez kovin, ki zmanjšuje obrabo, zanesljivo ločuje in zagotavlja odlično zaščito pred korozijo.
BAKRENA MAST-CU800-SPREJ-300ML
0893800
Na visoke temperature in pritisk odporen, lepilni mazalni, ločilni in protikorozijski bakreni sprej.
MONTAŽNA PASTA V SPREJU-300ML
0893850
Visokozmogljivo montažno mazivo v razpršilu za zagonovno mazanje
•Kemijska osnova:
Kalcijeva kompleksna mast
•Barva:
Črna
•Vonj:
Značilen
•Gostota:
0,75 g/cm³
•Gostota pri pogojih:
pri 20°C
•Minimalno temperaturno območje uporabe:
-30 °C
•Maksimalno temperaturno območje uporabe:
150 °C
•Kratkotrajna temperaturna obstojnost:
1100 °C
•Minimalna temperatura vžiga:
-80 °C
•AOX-frei:
Da
•Topna v vodi:
Ne
•Odporno proti:
Lug, Slana voda, Kislina, Voda
•Vsebnost HOS (CH):
80.78 %
•Vsebina:
300 ml
•Pakiranje:
Aerosolna pločevinka
•Rok uporabnosti od datuma izdelave:
24 mesecev.
•Kemijska osnova:
Kalcijeva kompleksna mast
•Barva:
Črna
•Vonj:
Značilen
•Gostota:
0,75 g/cm³
•Gostota pri pogojih:
pri 20°C
•Minimalno temperaturno območje uporabe:
-30 °C
•Maksimalno temperaturno območje uporabe:
150 °C
•Kratkotrajna temperaturna obstojnost:
1100 °C
•Minimalna temperatura vžiga:
-80 °C
•AOX-frei:
Da
•Topna v vodi:
Ne
•Odporno proti:
Lug, Slana voda, Kislina, Voda
•Vsebnost HOS (CH):
80.78 %
•Vsebina:
300 ml
•Pakiranje:
Aerosolna pločevinka
•Rok uporabnosti od datuma izdelave:
24 mesecev.
BELA MONTAŽNA PASTA-100ML
08931041
Visoko zmogljiva trdna mazalna pasta za montažo in mazanje pri utekanju.