PAS ELASTIČEN 100CM

19,9 €
19,9 €
Robusten in elastičen pas iz poliestra zagotavlja odlično prileganje in udobje pri nošenju. Kakovostna zaponka YKK doda moderen videz in zanesljivo funkcionalnost.
Priloge
Art.-Št.: AW202600640
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Robusten in elastičen pas iz poliestra, ki se odlično prilega. Visokokakovostna plastična zaponka YKK zagotavlja udobno in zanesljivo uporabo.

  • Elastična in trpežna tkanina
  • Robustna plastična sponka YKK
  • Širina: 3,8 cm
  • Dolžina: 130 cm
  • Možnost individualnega krajšanja
Specifikacije izdelkov
* *
Materjal 100% poliester
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Robusten in elastičen pas iz poliestra, ki se odlično prilega. Visokokakovostna plastična zaponka YKK zagotavlja udobno in zanesljivo uporabo.

  • Elastična in trpežna tkanina
  • Robustna plastična sponka YKK
  • Širina: 3,8 cm
  • Dolžina: 130 cm
  • Možnost individualnega krajšanja
Specifikacije izdelkov
Materjal 100% poliester
Dobavitelj MODYF