Osvetlitev motornih vozil

Popular products from category Osvetlitev motornih vozil

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

ROTACIJSKA LUČ-LED-RUMENA

081242 061
  • Tip svetila: LED
  • Število LED: 10 kosov
  • Barva: rumena
  • Priklop kabla: fleksibilna pritrditev na cevni nastavek
  • Nazivna napetost min.: 10 V/DC
  • Nazivna napetost maks.: 30 V/DC
  • Premer: 147,2 mm
  • Višina: 170,9 mm
  • Stopnja zaščite: IP 66

ROTACIJSKA LUČ-LED-RUMENA

081242 060
  • Tip svetila: LED
  • Število LED: 10 kosov
  • Barva: rumena
  • Priklop kabla: pritrditev s 3 vijaki
  • Nazivna napetost min.: 10 V/DC
  • Nazivna napetost maks.: 30 V/DC
  • Premer: 147,2 mm
  • Višina: 75,7 mm
  • Stopnja zaščite: IP 67

ROTACIJSKA/UTRIPAJOČA LUČ-RUMENA

081242 0

Pokrov z bajonetnim zapiranjem

  • Tip svetila: žarnica
  • Barva: rumena
  • Nazivna napetost min.: 12 V/DC
  • Nazivna napetost max.: 24 V/DC

Osvetlitev motornih vozil

Close
Filtriraj po Pobriši vse