Orodje za varjenje

Popular products from category Orodje za varjenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

KLADIVO VARILSKO-DIN5133-400G

071582 400

(Kladivo za odstranjevanje žlindre) DIN 5133

  • Material: Jeklo
  • Barva: Zelena
  • DIN: 5133.

SET GRELNI-ZA PROPAN-ENOJNI PLAMEN-60MM

098489850

Profesionalni set za predgrevanje vsebuje močan gorilnik za varjenje, robustno cev za propan in tlačni regulator, nastavljen na 4 bare (priključek za jeklenko DIN-Kombi) z varnostno napravo proti prelomu cevi.

  • Obseg dobave: ročaj za propan, regulator nizkega tlaka s kombi priključkom, povezovalna cev 600 mm, glava gorilnika 60 mm, držalo za gorilnik, visokotlačna cev, G 3/8 LH x 5000 mm, varnostna naprava proti prelomu cevi 12 kg/h.

Orodje za varjenje

Close
Filtriraj po Pobriši vse