Grelni set za propan

Profesionalni set za predgrevanje vsebuje močan gorilnik za varjenje, robustno cev za propan in tlačni regulator, nastavljen na 4 bare (priključek za jeklenko DIN-Kombi) z varnostno napravo proti prelomu cevi.

  • Obseg dobave: ročaj za propan, regulator nizkega tlaka s kombi priključkom, povezovalna cev 600 mm, glava gorilnika 60 mm, držalo za gorilnik, visokotlačna cev, G 3/8 LH x 5000 mm, varnostna naprava proti prelomu cevi 12 kg/h.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Obseg dobave

  • •Ročaj za propan
  • •Regulator nizkega tlaka s kombi priključkom
  • •Povezovalna cev 600 mm
  • •Glava gorilnika 60 mm
  • •Držalo za gorilnik
  • •Visokotlačna cev, G 3/8 LH x 5000 mm
  • •Varnostna naprava proti prelomu cevi 12 kg/h
  • Uporaba z različnimi jeklenkami za propan
  • Lahko se priključi na običajne, v Nemčiji dostopne, 5, 11 in 33 kg jeklenke za propan.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Obseg dobave

  • •Ročaj za propan
  • •Regulator nizkega tlaka s kombi priključkom
  • •Povezovalna cev 600 mm
  • •Glava gorilnika 60 mm
  • •Držalo za gorilnik
  • •Visokotlačna cev, G 3/8 LH x 5000 mm
  • •Varnostna naprava proti prelomu cevi 12 kg/h
  • Uporaba z različnimi jeklenkami za propan
  • Lahko se priključi na običajne, v Nemčiji dostopne, 5, 11 in 33 kg jeklenke za propan.
*
*
*