¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Orodje za popravilo vetrobranskega stekla
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
NOŽ ZA IZREZ STEKLA KOLENČAST L 35,0MM
0696572
NOŽ ZA IZREZ STEKLA RAVEN L 35,0MM
0696573
NOŽ ZA IZREZ STEKLA RAVEN L 60,0MM
0696581
NOŽ ZA IZREZ STEKLA KOLENČAST L 58,0MM
0696597
ŽICA REZALNA 4KT
0891656
Izjemno gladka površina, ki lažje reže skozi lepilno kroglico.
NOŽ ZA IZREZ STEKLA RAVNI L 91,0MM
06965176
Prva
Prejšnja
1
...
8
9
10
...
14
Naslednja
Zadnja
Orodje za popravilo vetrobranskega stekla
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
1150 mm
Teža izdelka (na kos)
Pobriši vse
112.000 g
237.000 g
268.000 g
295.000 g
30.000 g
52.000 g
PREMER
Pobriši vse
120 mm
210 mm
60 mm
70 mm
Širina
Pobriši vse
0,6 mm
220 mm
450 mm
500 mm
Višina
Pobriši vse
0,6 mm
270 mm
Dolžina rezalnega roba
Pobriši vse
35 mm
45 mm
58 mm
60 mm
91 mm
Dolžina lista
Pobriši vse
150 mm
Obrazec
Pobriši vse
Kvadratni rez
Okrogla stran
Ravna stran
Nosilnost
Pobriši vse
120 kg
30 kg
5 kg
50 kg
60 kg
70 kg
8 kg
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
12 KOSOV
5 KOSOV
9 KOSOV
Min./max. višina
Pobriši vse
0.8-1 m
0.8-1.05 m
Material
Pobriši vse
Aluminij
Silikonski karbid
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki