¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Orodje za pnevmatike
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
MONTIRNA ROČKA-500 S PVC ZAŠČITO
0695326436
ZAŠČITNA PENA ZA ART. 695326436
0695326437
MONTIRNA ROČKA-600MM#$0695326809
0695326809
KLEŠ. ZA SNEMANJE VULK. UTEŽI 137 -C
0695391885
Prva
Prejšnja
1
...
5
6
7
Orodje za pnevmatike
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min./max. območje merjenja tlaka
Pobriši vse
0-10 barov
0-12 barov
Dolžina
Pobriši vse
150 mm
2.5 m
220 mm
240 mm
280 mm
30 mm
320 mm
350 mm
500 mm
600 mm
800 mm
Največji delovni tlak
Pobriši vse
15 barov
16 barov
Oblikovanje
Pobriši vse
Hrom-vanadijevo jeklo, kromirano
Z bradavico s hitrim delovanjem
Tlačni pogoji za natančnost merjenja
Pobriši vse
0,08 bara: 0-4 bar
0,16 bara: 4-10 barov
0,25 bara:
10 barov
Spojni navoj
Pobriši vse
Nazivni premer 18 mm x 1,5 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki