OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Orodje za izravnavanje
Orodje za izravnavanje
Popular products from category Orodje za izravnavanje
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
AY-SPREADER-BSTL
0715740101
CILINDER - 10 TON#$0715740103
0715740103
HIDRAVLIČNO ORODJE ZA RAVNANJE
071574020
Za vsa lažja opravila stiskanja karoserije.
KLJUČ ZA MONTAŽO VRAT-XZN/TX
071557 50
Za nastavljanje ali rahljanje vrat.
POTISNI CILINDER 127 MM
071574024
ROČNA TLAČILKA S CEVJO 10 TON#$0715740102
0715740102
Največji tlak 10 ton.
1
2
3
4
5
Naslednja
Orodje za izravnavanje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
380 mm
Teža izdelka (na kos)
Pobriši vse
1357.200 g
1477.000 g
1746.000 g
1877.000 g
22731.000 g
2286.200 g
506.200 g
5189.000 g
7309.000 g
7539.000 g
Širina
Pobriši vse
43 mm
Dolžina verige
Pobriši vse
2.7 m
Material
Pobriši vse
Kaljeno jeklo
Največja zmogljivost dvigovanja
Pobriši vse
4 t
Velikost konice
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Trojni kvadrat 10 mm
TX tip
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
RADIO PRENOSNI BR 18-DAB+ M-CUBE
Nazobčana podložka, DIN6798 - A2