¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Orodja za zavore vozil
Orodja za zavore vozil
Popular products from category Orodja za zavore vozil
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
ADAPTER ZA STISKANJE ZAVORNIH CILINDROV ŠT.8
071555 212
ADAPTER ZA STISKANJE ZAVORNIH CILINDROV ŠT.7
071555 211
ADAPTER ZA STISKANJE ZAVORNIH CILINDROV ŠT.6
071555 210
MONTAŽNI KLJUČ ZA ZAVORE-MERCEDES BENZ-2730
1952000031
DVOJNI NATIČNI KLJUČ-6KT.-W17MM-L115MM
1952000052
KRTAČA ŽIČNATA MESSING-4968-3
1952000667
Prejšnja
1
2
3
4
5
Naslednja
Orodja za zavore vozil
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
115 mm
142 mm
180 mm
Teža izdelka (na kos)
Pobriši vse
113.000 g
PREMER
Pobriši vse
4,75 mm
Največji delovni tlak
Pobriši vse
7,9 bara
Dolžina napajalne cevi
Pobriši vse
350 cm
Min. delovni tlak
Pobriši vse
4,9 bara
Min./max. delovni tlak
Pobriši vse
0,4-3,5 bara
4,9-7,9 bara
Največja vsebina
Pobriši vse
60 l
Širina po ploskvah
Pobriši vse
Velikost ključa 11 mm
Velikost ključa 17 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki