Oprema za varjenje
Popular products from category Oprema za varjenje
APARAT ZA VARJENJE-TIG180AC/DC MASTER
5952000181
Enostavno upravljalna WIG-profesionalna naprava. Na gradbišču ali v delavnici uživajte v popolnem udobju te naprave.
- Nazivna napetost: 230 V/AC
- Varilne elektrode: 1,5 - 4,0 mm
- Varilne WIG-varilne palice: 1,0 - 3,2 mm
- Tok za elektrovarjenje min./max.: 10-150 A
- Tok za WIG-varjenje min./max.: 3-180 A
- Vklopni čas pri max. toku (40°C): 35 %
- Varilni tok pri ED 100%: 130 A
- Varilni tok pri ED 60%: 150 A
- Teža izdelka (na kos): 13,300 kg
- Zaščitni razred IP: IP 23
- Višina: 390 mm
- Širina: 191 mm
- Dolžina: 493 mm
- Varilna debelina materiala: Aluminij 1 - 5 mm, Baker 1 - 3 mm, Jeklo do 10 mm, Jeklo/nerjavno jeklo 1 - 8 mm.