Oprema za varjenje

Popular products from category Oprema za varjenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

TOČKOVNI VARILNI APARAT SPOT 4500 SN2

0691500270

Idealna naprava za popravilo udrtin

  • Nazivna napetost: 400 V/DC
  • Frekvenca: 50 Hz
  • Moč: 5 kW
  • Moč pri 100 % delovnem ciklu
  • Moč (varjenje): 20 kW
  • Omrežna varovalka: 16 A počasna
  • Zaščitni razred IP: IP 21
  • Kratek stik sekundarni tok: 4.5 kA/AC/DC
  • Največji tok: 0.63 kA/AC/DC
  • Dolžina: 44 cm
  • Širina: 14 cm
  • Višina: 23 cm
  • Toplotni razred: F
  • Prerez kabla: 7.5 mm²
  • Število faz: 1 STK
  • Sekundarna napetost: 5.6 V/DC
  • Priključek za krmilni tok: XLR
  • Teža izdelka (na kos): 31000 g.

ELEKTRODE ZA PLAZMA REZALNIK

0691500352

Teža izdelka (na kos): 1 g.

DIFUZER ZA PLAZMA REZALNIK

0691500353

Teža izdelka (na kos): 1 g.

PUŠA ZA PLAZMA REZALNIK

0691500354

Teža izdelka (na kos): 3 g.

IZVLEČNE ELEKTRODE-15 DELNE

0691500371

2-vrstna izvedba za odstranjevanje velikih deformacij na jeklenih pločevinastih karoserijah, 15 elektrod

  • Izvedba: Ravna
  • Število vrst: 2 kos
  • Število elektrod: 15 kos
  • Teža izdelka (na kos): 178 g.

Oprema za varjenje

Close
Filtriraj po Pobriši vse