¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Očesni vijaki
Očesni vijaki
Popular products from category Očesni vijaki
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Vijak s polnim navojem, DIN 444, jeklo 4.6, pocinkano, modro pasivirano (A2K), oblika lb
Različice:
4
Prikaži vse
Vijak z očesom, DIN 444, jeklo 4.6, pocinkano, modro pasivirano (A2K), oblika b
Različice:
17
Prikaži vse
Vijak z očesom, DIN 444, A2 nerjavno jeklo, gladko, oblika b
Različice:
3
Prikaži vse
Eye bolt DIN 444, A4 stainless steel, plain, shape B
Različice:
1
Prikaži vse
*OČESNI VIJAK A4 DIN 444 8 X 50
00588 50
Očesni vijaki
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Zunanji premer obroča
Pobriši vse
18 mm
Standardi
Pobriši vse
DIN 444
Skladno z RoHS
Pobriši vse
Da
Dolžina
Pobriši vse
50 mm
Gradbeni izdelek
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
ES-izjava o skladnosti (CE)
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Področje uporabe
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Debelina oči
Pobriši vse
9 mm
Oblikovanje
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Vrsta pogona
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Vrsta navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M8
Podrobnosti o glavi
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Oblikovanje niti
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Notranji premer obroča
Pobriši vse
8 mm
Oblika niti
Pobriši vse
Standardni metrični navoj
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki