Očala

Popular products from category Očala

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

OČALA ZAŠČITNA-WEGA-TRANSPARENT

0899102115

Športna zaščitna očala z odličnim celostnim ščitnikom

  • Barva leče: Prozorna
  • Material leče: Polikarbonat
  • UV-zaščita: 400 nm
  • EN standard: 166, 170
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s) po EN 166
  • Oznaka leče: 2C-1,2 W 1 FKN
  • Teža izdelka (na kos): 49 g
  • Premaz leče: Znotraj trajno odporna proti rosenju, zunaj trajno odporna proti rosenju

OČALA ZAŠČITNA-(FULL-VISION)-FS2020-01

0899102420

Popolna zaščita v kombinaciji z inovativnim dizajnom.

Očala

Nedavno ogledani izdelki