OBLIŽ MODER- ZA ŽIVILSKO IND.-70X25 MM-45KOS

Z vključenimi kovinskimi vlakni za zaznavnost v živilskopredelovalni industriji, v modri izvedbi

  • Število kosov: 45
  • Dolžina obliža: 72 mm
  • Širina obliža: 25 mm
  • Skladiščenje od datuma proizvodnje / pogoj: 48 mesecev / pri sobni temperaturi
  • Debelina: 1 mm
  • Barva: modra
Priloge
Art.-Št.: 0899520152
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Hitra prva pomoč pri manjših poškodbah
  • Posamično pakirani, elastični tekstilni obliži
  • Primerni za ponovno polnjenje dozirnika obližev kot tudi za posamezno uporabo
  • Vsebina: 45 obližev
  • Univerzalna uporaba: za delo, hobi in prosti čas
  • Obliži so posamično pakirani in takoj pripravljeni za uporabo po odstranitvi iz dozirnika
  • Ti obliži so primerni tako za posamezno uporabo kot za ponovno polnjenje dozirnikov
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov 45
Dolžina ometa 72 mm
Širina ometa 25 mm
Rok trajanja od proizvodnje/pogoji 48 Mesecev / pri sobni temperaturi
DEBELINA 1 mm
*
*
*
  • Hitra prva pomoč pri manjših poškodbah
  • Posamično pakirani, elastični tekstilni obliži
  • Primerni za ponovno polnjenje dozirnika obližev kot tudi za posamezno uporabo
  • Vsebina: 45 obližev
  • Univerzalna uporaba: za delo, hobi in prosti čas
  • Obliži so posamično pakirani in takoj pripravljeni za uporabo po odstranitvi iz dozirnika
  • Ti obliži so primerni tako za posamezno uporabo kot za ponovno polnjenje dozirnikov
Specifikacije izdelkov
Število kosov 45
Dolžina ometa 72 mm
Širina ometa 25 mm
Rok trajanja od proizvodnje/pogoji 48 Mesecev / pri sobni temperaturi
DEBELINA 1 mm