Popular products from category Noži
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
NOŽ VDE-L190MM
0695941900
Stabilno, fiksno rezilo z ravnim rezalnim robom iz posebnega orodnega jekla, kaljenega v olju.
Prva
Prejšnja
1
...
18
19
20
Noži
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Širina rezila
Pobriši vse
18 mm
18,7 mm
23 mm
40 mm
9 mm
Opis tipa
Pobriši vse
AM 130
AM 130 PLUS
AM 280
AM 280 PLUS
AM 281
AS 280
ENERGETSKA VARNOST
KOAX
MIKRO NATANČNOST
UNIVERSAL PLUS
Min./max. premer kabla
Pobriši vse
4-15 mm
4-35 mm
4,8-7,5 mm
7,5-9,5 mm
8-13 mm
8-28 mm
Min./max. prečni prerez žice
Pobriši vse
0,2-4,0 mm²
0,5-6 mm²
1,5-50 mm²
2,5-6,0 mm²
Min./max. debelina stekla
Pobriši vse
3-4 mm
Material ročaja
Pobriši vse
3-komponentna plastika
Akrilonitril butadien stiren
Aluminij
Dvokomponentna plastika
Plastika, ojačana s steklenimi vlakni
Dolžina
Pobriši vse
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
135 mm
143 mm
155 mm
160 mm
165 mm
170 mm
180 mm
190 mm
220 mm
225 mm
Dolžina x širina x višina
Pobriši vse
132 x 29 x 35 mm
167 x 32 x 38 mm
170 x 29 x 35 mm
Dolžina rezila
Pobriši vse
100 mm
110 mm
190 mm
45 mm
50 mm
58 mm
59 mm
61 mm
85 mm
86 mm
Dolžina rezalnega roba
Pobriši vse
36 mm
5 mm
61 mm
Geometrija rezila
Pobriši vse
V-oblika
Debelina rezila
Pobriši vse
0,4 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,65 mm
2 mm
Oblikovanje
Pobriši vse
Nož za preproge
Vrsta adapterja
Pobriši vse
Supercut (dvo-šestkotnik)
Dolžina ročaja
Pobriši vse
110 mm
135 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki