NOGAVICE ČRNE VEL.43-46

9,9
9,9

Anatomsko oblikovana nogavica nudi zaščito ter pomaga stabilizirati mišice, kite in sklepe.

Priloge
Art.-Št.: AW202600596
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Nogavice

Udobne in trpežne nogavice anatomske oblike, zasnovane za podporo in zaščito stopala pri vsakodnevni uporabi.

  • Barva: črna
  • Material: 55 % bombaž, 20 % poliester (COOLMAX®), 22 % poliamid, 3 % elastan
  • Pranje: pri 40 °C
  • Navodila za nego: ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, ne likati, ne čistiti kemično
  • Količina: 1 par
  • Anatomsko oblikovane nogavice
  • Nudijo oporo in zaščito stopalu
  • Trpežne, elastične in primerne za vsakodnevno nošenje
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Črna-siva
Velikost 43-46
Materjal 55% bombaž, 20% poliester (COOLMAX), 22% poliamid, 3% elastan
Pakiranje 1
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Nogavice

Udobne in trpežne nogavice anatomske oblike, zasnovane za podporo in zaščito stopala pri vsakodnevni uporabi.

  • Barva: črna
  • Material: 55 % bombaž, 20 % poliester (COOLMAX®), 22 % poliamid, 3 % elastan
  • Pranje: pri 40 °C
  • Navodila za nego: ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, ne likati, ne čistiti kemično
  • Količina: 1 par
  • Anatomsko oblikovane nogavice
  • Nudijo oporo in zaščito stopalu
  • Trpežne, elastične in primerne za vsakodnevno nošenje
Specifikacije izdelkov
Barva Črna-siva
Velikost 43-46
Materjal 55% bombaž, 20% poliester (COOLMAX), 22% poliamid, 3% elastan
Pakiranje 1
Dobavitelj MODYF